CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 สวิตช์กระดกมีไฟ Dpdt 7 Connections | AA2BJP 10C586

CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-ASC00-000 สวิตช์โยกแบบมีไฟ DPDT 7 จุดเชื่อมต่อ

รายการ: เอเอโฟร์บีเจพีรุ่น: VJD1D66B-ASC00-000อ้างอิงข้าม: 10C586
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿378
10.00% ปิด
฿340 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ สวิตช์ Rocker Lighted
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 250V, 15A @ 125V
สีผิวกาย สีดำ
Color สีแดง
รูปแบบการติดต่อ ปปส
ค่าการสัมผัส DC 20A ที่ 12V
คุณสมบัติ ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้
แรงม้า 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC
รวมโมดูลโคมไฟ ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ
รวมเลนส์ รวมเลนส์
คะแนน IP IP66, IP68
ประเภทหลอดไฟ ร้อนระอุ
ประเภทโมดูลหลอดไฟ ไม่รวมโมดูลหลอดไฟ
สีเลนส์ สีแดง
รูติดตั้ง 0.83 "x 1.45"
ความยาวรูยึด 1.45 "
ความกว้างของรูยึด 0.83 "
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 7
จำนวนตำแหน่ง 3
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 185 ° F
อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด -40 ° F
การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน อร่าม
ประเภทสินค้า Rocker Switch
ชุด V ซีรี่ส์
คุณสมบัติพิเศษ ได้ลงจากรถ
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สลับการกระทำ เปิด / ปิด / เปิด
เปลี่ยนสี สีแดง
เปลี่ยนสี แสงสีแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

    • คุณสมบัติพิเศษ: Lighted

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นรูปแบบการติดต่อจำนวนการเชื่อมต่อเปลี่ยนสีColor รูติดตั้งสีผิวกายอัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเทอร์มินัลราคา
CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 สวิตช์กระดกมีไฟ Spdt 4 Connections | AA2BJN 10C585 V6D1D66B-ASC00-000สพท4สีแดงสีแดง0.83 "x 1.45"สีดำ10A ที่ 250V, 15A @ 125V1 / 4 "฿321

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-ASC00-000 สวิตช์โยกแบบมีไฟ DPDT 7 จุดเชื่อมต่อ
฿378 / หน่วย