CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303 รถเข็นและขนย้ายขนาดใหญ่ สีดำ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบัสและรถขนส่ง |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โลหะ / ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | Black |
การก่อสร้าง | โพรพิลีน |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12.25 " |
จัดการ | ขึ้นรูป |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 0.19 " |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | 100 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
ความยาวชั้นวาง | 30.5 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 18.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC203603 | ยูรีเทน | ไม่ทำเครื่องหมายหมุน | 36 1 / 4 " | 18 " | 24.25 " | 15.5 " | ฿17,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.