CAROL 00.80JO.17542 สายเชื่อม 50 ฟุต 1 Awg สีดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลเชื่อม |
วัสดุตัวนำ | เชือกทองแดงควั่น |
ขนาดตัวนำ | 1 AWG |
วัสดุฉนวน | แจ็คเก็ต Carolprene |
สีฉนวน | Black |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | แครอพรีน |
ความยาว | 50ft |
สูงสุด แอมป์ | 160 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.5 " |
ลากสาย | 778 30 X |
เครื่องวัดสายไฟ | 1 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ลากสาย | เครื่องวัดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.80JO.17540 | 2 AWG | 140 | 0.47 " | 625 30 X | 2 AWG | ฿9,557 | ||
00.00JO.17544 | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 190 | 0.565 " | 990 30 X | 1/0 | ฿14,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.