CAROL 03704.35.10 สายวางรถบัส 4 Awg 3 250ft.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบัสวางสาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | UL ประเภท TC |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
เกจ / ตัวนำ | 4/3 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 70 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.955 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 250ft |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา F |
สีลวด | ดำ, ขาว, แดง |
เครื่องวัดสายไฟ | 4 AWG |
ขนาดสายไฟ | 4 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เกจ / ตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ชั่วคราว พิสัย | เครื่องวัดสายไฟ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03714.35.10 | 14/3 | 15 | 0.4 " | -4 องศาถึง 140 องศา F | 14 AWG | 14 AWG | ฿18,039 | |
03708.35.10 | 8/3 | 40 | 0.665 " | -4 องศาถึง 140 องศา F | 8 AWG | 8 AWG | ฿57,450 | |
03706.35.10 | 6/3 | 55 | 0.815 " | -4 องศาถึง 140 องศา F | 6 AWG | 6 AWG | ฿73,552 | |
03710.35.10 | 10/3 | 30 | 0.5 " | -20 องศาถึง 60 องศา F | 10 AWG | 10 AWG | ฿35,041 | |
03712.35.10 | 12/3 | 20 | 0.44 " | -20 องศาถึง 60 องศา F | 12 AWG | 12 AWG | ฿25,030 | |
03702.35.10 | 2/3 | 95 | 1.175 " | -4 องศาถึง 140 องศา F | 2 AWG | 2 AWG | ฿176,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.