CAROL C1166.21.01 สายโคแอกเชียล Rg58 แจ็คเก็ตพีวีซีสีดำ 1000 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG58 |
ปริมาตร | 30.0 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 20 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.195 " |
การป้องกัน | ถักทองแดงกระป๋อง 95% |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
UPC | 007940774051 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ขนาดตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | ประเภทแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1156.41.01 | RG 174 / U | Black | 26 AWG | พีวีซี | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม | 0.103 " | ถักทองแดงกระป๋อง 88% | ฿18,734 | ||
ค1178A.21.01 | RG 58A / U | Black | 20 AWG | พีวีซี | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม | 0.195 " | ถักทองแดงกระป๋อง 95% | ฿29,421 | ||
C3529.41.02 | RG 11 / U | ขาว | 14 AWG | พีวีซี | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ | 0.372 " | (2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) อลูมิเนียม Braids 40% | ฿147,581 | ||
C5039.41.01 | RG 11 / U | Black | 14 AWG | เอทิลีน | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม | 0.395 " | 100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 60% Aluminium Braid | ฿38,616 | ||
C5780.41.01 | RG 59 / U | Black | 20 AWG | พีวีซี | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม | 0.234 " | 100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 40% Aluminium Braid | ฿10,705 | ||
C8001.41.07 | สาย Twinaxial | น้ำเงิน | 20 AWG | พีวีซี | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม | 0.242 " | 100% Flexfoil (R) + 57% Tinned Copper Braid | ฿43,579 | ||
C8029.41.01 | RG6 / U +18/2 | Black | 18 และ 18/2 AWG | พีวีซี | พีวีซี | 0.270 x 0.493 " | ฟอยล์ 100%, ถักทองแดงกระป๋อง 95% | ฿41,800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.