Carol C1156.41.01 | สายโคแอกเชียล 26awg 1000 ฟุต | 21y693 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL C1156.41.01 สายโคแอกเชียล 26awg 1000 ฟุต | AB6LWW 21Y693

CAROL C1156.41.01 สายโคแอกเชียล 26awg 1000 Feet

In Stock
รายการ: AB6LWW รุ่น: C1156.41.01ข้ามอ้างอิง: 21Y693
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
฿18,734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่สาย
ประเภทสายเคเบิ้ลRG 174 / U
ปริมาตร30.80 pF / ฟุต
สีBlack
ขนาดตัวนำ26 AWG
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ประเภทแจ็คเก็ตสารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม
ความยาว1000ft
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.103 "
การป้องกันถักทองแดงกระป๋อง 88%
Spool / Coil ความยาว (Ft.)1000
UPC079407740390

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.57
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.99
รหัส HS8544200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสายเคเบิ้ลสีขนาดตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตประเภทแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดการป้องกันราคา
CAROL C1178A.21.01 สายโคแอกเชียล 20awg 1000 ฟุต | AB6LWZ 21Y696 ค1178A.21.01RG 58A / UBlack20 AWGพีวีซีสารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม0.195 "ถักทองแดงกระป๋อง 95%฿29,421
CAROL C3529.41.02 สายโคแอกเชียล 14awg 1000 ฟุต | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / Uขาว14 AWGพีวีซีโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) อลูมิเนียม Braids 40%฿147,581
CAROL C5039.41.01 สายโคแอกเชียล 14awg 1000 ฟุต | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UBlack14 AWGเอทิลีนสารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม0.395 "100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 60% Aluminium Braid฿38,616
CAROL C5780.41.01 สายโคแอกเชียล 20awg 1000 ฟุต | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / UBlack20 AWGพีวีซีสารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม0.234 "100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 40% Aluminium Braid฿10,705
CAROL C8001.41.07 สายโคแอกเชียล 20awg 1000 ฟุต | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07สาย Twinaxialน้ำเงิน20 AWGพีวีซีสารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% Tinned Copper Braid฿43,579
CAROL C8029.41.01 สายโคแอกซ์ Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Black18 และ 18/2 AWGพีวีซีพีวีซี0.270 x 0.493 "ฟอยล์ 100%, ถักทองแดงกระป๋อง 95%฿41,800
CAROL C3528.41.02 สายโคแอกซ์ Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / Uโดยธรรมชาติ14 AWGพีวีซีพีวีซี0.351 "Flexfoil 100%, ถักเปียอลูมิเนียม 60%฿180,441

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL C1156.41.01 สายโคแอกเชียล 26awg 1000 Feet
฿18,734 / หน่วย