CASH VALVE 17110-0300 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 40 ถึง 500 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความสูง | 9 5 / 16 " |
ขนาดขาเข้า | 3 / 8 " |
ความยาว | 5.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด Outlet | 3 / 8 " |
ช่วงการปรับความดัน | 40 ถึง 500 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LS1CSBS01-D3 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿121,704 | ||
LS1DSBS01-D3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿121,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.