CASH VALVE LS1CSBS01-D3 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 40 ถึง 500 Psi
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความสูง | 9 5 / 16 " |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ความยาว | 5.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ช่วงการปรับความดัน | 40 ถึง 500 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. This regulator meets ISO 9001 standards, ensuring enhanced reliability and improved performance.
A. A valve controls the flow of fluid, while a pressure regulator maintains a set pressure level by adjusting flow. Valves are primarily on / off devices, whereas pressure regulators provide continuous pressure control.
A. Major factors include the required pressure range, material compatibility, temperature considerations, flow capacity, ease of installation, regulatory compliance and maintenance requirements.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
LS1DSBS01-D3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿121,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.