CASH VALVE LS1DSBS01-D3 ตัวปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 40 ถึง 500 Psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ความสูง | 9 5 / 16 " |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ความยาว | 5.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ช่วงการปรับความดัน | 40 ถึง 500 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
LS1CSBS01-D3 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿121,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.