Cash Valve 8356-0138 | ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 75 ถึง 200 Psi | 3pzc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 8356-0138 Pressure Regulator 3/8 Inch 75 ถึง 200 Psi | AD2KEJ 3PZC4

CASH VALVE 8356-0138 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 75 ถึง 200 Psi

In Stock
รายการ: AD2KEJ รุ่น: 8356-0138ข้ามอ้างอิง: 3PZC4
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
฿16,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
พอร์ตเกจ1 / 4 "
ความสูง5.625 "
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ความยาว2.5 "
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน75 ถึง 200 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าความยาวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
CASH VALVE 8276-0175 Pressure Regulator 3/8 Inch 100 ถึง 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 ถึง 250 psi฿15,374
CASH VALVE 8361-0138 Pressure Regulator 1/2 Inch 75 ถึง 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 ถึง 200 psi฿19,204
CASH VALVE A361CWXZSNBS01-E1 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 ถึง 5 psi฿19,204
วาล์วเงินสด A361CWXZSNBS01-E6 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 100 ถึง 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 ถึง 250 psi฿19,204
วาล์วเงินสด A361CWXZSNBS01-E2 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 2 ถึง 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 ถึง 25 psi฿19,204
แคชวาล์ว A361CWXZSNBS01-E3 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 20 ถึง 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 ถึง 60 psi฿19,204
วาล์วเงินสด A361CWXZSNBS01-E4 ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 40 ถึง 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 ถึง 80 psi฿19,204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 8356-0138 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 75 ถึง 200 Psi
฿16,746 / หน่วย