CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 1-1/4In FNPT
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "FNPT |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ท่อผ่าศูนย์ขนาด | 3.5 " |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 12 |
วัสดุปะเก็น | เทียม-N |
แรงดันขาเข้า | สูงถึง 250 psi |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Orifice Dia | 1.25 " |
ความสูงโดยรวม | 6.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.875 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
วัสดุเบาะ | เหล็กสแตนเลส 303 |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปิดให้บริการตามปกติ |
การออกแบบวาล์ว | 2-Way |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | อากาศไหลเข้า | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | การกำหนดค่าวาล์ว | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ฿55,707 | |
D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปกติเปิด | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ฿55,707 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ฿18,557 | |
D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปกติเปิด | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ฿19,451 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ปิดให้บริการตามปกติ | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ปกติเปิด | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปกติเปิด | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | ฿59,551 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.