CASH VALVE ประเภทวาล์วควบคุม D-53
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | อากาศไหลเข้า | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | การกำหนดค่าวาล์ว | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปกติเปิด | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ฿55,707 | |
A | D-53 | 1" | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 12 | 1" | 6.375 " | 3.5 " | ฿55,707 | |
A | D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ปิดให้บริการตามปกติ | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
A | D-53 | 1.5 " | 1/4 "FNPT | 4" | ปกติเปิด | 35 | 1.5 " | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
A | D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | - | RFQ
|
A | D-53 | 1.25 " | 1/4 "FNPT | 3.5 " | ปกติเปิด | 12 | 1.25 " | 6.375 " | 3.5 " | ฿59,551 | |
A | D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปกติเปิด | 2.5 | 1 / 2 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ฿19,451 | |
A | D-53 | 1 / 2 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 2.5 | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ฿18,557 | |
A | D-53 | 2" | 1/4 "FNPT | 4" | ปิดให้บริการตามปกติ | 35 | 2" | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
A | D-53 | 2" | 1/4 "FNPT | 4" | ปกติเปิด | 35 | 2" | 6.875 " | 4" | ฿90,720 | |
A | D-53 | 3 / 4 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 2.5 | 3 / 4 " | 3 13 / 16 " | 1 15 / 16 " | ฿18,304 | |
A | D-53 | 3 / 4 " | 1/8 "FNPT | 1-15 / 16 " | ปกติเปิด | 2.5 | 3 / 4 " | 3.375 " | 1 15 / 16 " | ฿18,304 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วปิด
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ท่อไฮโดรลิค
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- ระบบการจัดการพลังงาน
- หัวฉีดเชื่อม
- หัวไมโครมิเตอร์
- เตาน้ำมัน
- PHILIPS ADVANCE ลงชื่อบัลลาสต์
- DASCO PRO สิ่วพื้น Handguarded
- NTN ARFLU ซีรี่ส์ลูกปืนแบบติดตั้ง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-32 Unc Lh
- MAG-MATE ผู้ถือเครื่องมือ
- TB WOODS E Section สายพานร่องวี
- DESTACO แคลมป์ยึดแนวตรงซีรีส์ 670, 675, 690, 695
- CORBIN คดีล็อคร่อง
- SQUARE D อุปกรณ์ตกแต่งฝาครอบ
- GATES ท่อ SD ท่อไอเสียแบบเปียก Marine Master Plus