DESTACO 670, 675, 690, 695 Series แคลมป์จับแบบเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความสูงของลูกสูบ | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 675-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | £ 2400 | 8.11 " | 7.68 " | 1.37 " | M12 | ฿27,344 | |
A | 670-1MBPLS | 2.24 " | 3.5 " | £ 2400 | 8.11 " | 10.55 " | 1.37 " | M12 | ฿26,813 | |
B | 690-1MBPLS | 3" | 4.02 " | £ 5000 | 6.37 " | 13.31 " | 1.63 " | M16 | ฿43,582 | |
B | 695-1MBPLS | 3" | 4.02 " | £ 5000 | 6.37 " | 9.45 " | 1.63 " | M16 | ฿43,582 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องมือตัด
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- กาวและซีเมนต์
- ท่อประปา
- แท่งเชื่อมและลวด
- เครื่องกรองน้ำมัน
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- NOVAVISION INC กล่องเทปปิดผนึก
- DAYTON บีมแคลมป์, ลิฟท์แนวตั้ง
- SOLBERG แผ่นกรองสูญญากาศ 5 ไมครอน
- BANJO FITTINGS Valve Push Lock หญิง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-32 Un
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC Servo BSM N-Series
- SANI-LAV ท่อระบายน้ำ
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ติดตั้ง Hidproof ป้องกันไอด้วย Refractor
- DIXON ชั้นวางท่อ
- LIBERTY SAFE อะไหล่ปั๊ม