แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 670-1MBPLS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานโดยใช้ลูกสูบที่สามารถเคลื่อนไปตามแกนได้โดยใช้การกด/ดึง/การกดสลับแบบเส้นตรง สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงหรือดัน หรือเฉพาะในตำแหน่งขยายเพื่อใช้เป็นแคลมป์กด แคลมป์ Destaco 670-1MBPLS เหมาะสำหรับการจับยึด/คลายแคลมป์ซ้ำๆ ระหว่างการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก นอกจากนี้ยังมีที่จับยึดที่แม่นยำเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่สูง และมาพร้อมกับอุปกรณ์เปิดแบบสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้แคลมป์ปิดโดยไม่ตั้งใจ แคลมป์นี้มีน็อตที่โหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับล็อคแคลมป์กับตัวมันเอง (เมื่อไม่อยู่ภายใต้แรงกด) และป้องกันการเปิดเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง นอกจากนี้ยังมีบูชแบบคอลเล็ตแบบปรับได้เพื่อขจัดการเคลื่อนไหวของปลายลูกสูบเนื่องจากการใช้งานซ้ำๆ และติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวเมตริก M12 ลูกสูบแคลมป์นี้มีพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่แบบหมุนและช่วยให้สามารถบังคับทิศทางและจับยึดได้ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 2400 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 670-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงใช้สำหรับงานเชื่อมและประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 670-1MBPLS มีลูกสูบทรงกลมที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวด้านข้างและอนุญาตให้นำร่องและจับยึดแบบออฟเซ็ต
- ลูกสูบนี้มีเกลียว M12 (เมตริก) เพื่อการขันที่รวดเร็ว
- แคลมป์มาพร้อมกับที่จับสำหรับหนีบที่แม่นยำเพื่อกดลูกสูบกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่
- ได้รับการออกแบบด้วยบูชแบบคอลเล็ตแบบปรับได้เพื่อลดการเคลื่อนไหวของปลายลูกสูบในแนวรัศมีระหว่างการใช้งานซ้ำ
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับน็อตที่โหลดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยการล็อคแคลมป์กับตัวเองเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 2400 ปอนด์ และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทาน
- แคลมป์ Destaco 670-1MBPLS มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์อย่างง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอนหรือชิ้นงาน
- มีสปริงเปิดออกเพื่อป้องกันการปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 670-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 670-1MBPLS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน
- สามารถเจาะและต๊าปลูกสูบเพื่อให้ติดตั้งสปินเดิลแบบเกลียวหรือฟิกซ์เจอร์แบบกำหนดเองได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ