Destaco 695-1MBPLS แคลมป์ลูกสูบสำหรับงานหนักหรือแคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานด้วยความช่วยเหลือของลูกสูบที่สามารถเคลื่อนไปตามแกนได้โดยใช้การกด / ดึง / หนีบแบบสลับเส้นตรง สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อใช้เป็นแคลมป์ดึงหรือดัน หรือเฉพาะในตำแหน่งขยายเพื่อใช้เป็นแคลมป์กด แคลมป์ Destaco 695-1MBPLS เหมาะสำหรับการจับยึด/คลายแคลมป์ซ้ำๆ ระหว่างการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และงานฉีดพลาสติก แคลมป์นี้มีน็อตที่โหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับล็อคแคลมป์กับตัวมันเอง (เมื่อไม่อยู่ภายใต้แรงกด) และป้องกันการเปิดเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง นอกจากนี้ยังมีบูชแบบคอลเล็ตแบบปรับได้เพื่อขจัดการเคลื่อนไหวของปลายลูกสูบเนื่องจากการใช้งานซ้ำๆ และติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวเมตริก M16 นอกจากนี้ยังมีที่จับยึดที่แม่นยำเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่สูง และมาพร้อมกับอุปกรณ์เปิดแบบสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้แคลมป์ปิดโดยไม่ตั้งใจ แคลมป์ Destaco 695-1MBPLS นี้มีลูกสูบที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่แบบหมุนและอนุญาตให้นำร่องและจับยึดได้ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 2400 lb.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 695-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการผลิตสูง รวมทั้งการเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 695-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงมีลูกสูบทรงกลมที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวด้านข้างและอนุญาตให้นำร่องและจับแบบออฟเซ็ต
- ลูกสูบนี้มีเกลียว M16 (เมตริก) เพื่อการขันที่รวดเร็ว
- ได้รับการออกแบบด้วยบูชแบบคอลเล็ตแบบปรับได้เพื่อลดการเคลื่อนไหวของปลายลูกสูบในแนวรัศมีระหว่างการใช้งานซ้ำ
- แคลมป์มาพร้อมกับที่จับสำหรับหนีบที่แม่นยำเพื่อกดลูกสูบกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่
- แคลมป์นี้ติดตั้งน็อตที่บรรจุไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยการล็อคแคลมป์กับตัวเองเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง
- แคลมป์ Destaco 695-1MBPLS มีความจุสูงสุด 2400 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ
- แคลมป์ Destaco 695-1MBPLS มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์อย่างง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน
- มีสปริงเปิดออกเพื่อป้องกันการปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 695-1MBPLS ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 695-1MBPLS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน
- สามารถเจาะและต๊าปลูกสูบเพื่อให้ติดตั้งสปินเดิลแบบเกลียวหรือฟิกซ์เจอร์แบบกำหนดเองได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก