Destaco 690-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงมีการออกแบบแบบเปิดสำหรับยึดสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้แคลมป์ปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและน็อตที่บรรจุไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจับยึดได้อย่างแม่นยำ น็อตที่โหลดไว้ล่วงหน้านี้ใช้เพื่อล็อคแคลมป์กับตัวมันเองเมื่อไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกด จึงป้องกันการเปิดเมื่อติดตั้งในแนวตั้ง Destaco 690-1MBPLS แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการผลิตสูง รวมถึงการเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ใช้แรงจับยึดจากด้านข้างเพื่อยึดชิ้นงานในพื้นที่แคบ แคลมป์ให้การทำซ้ำที่แม่นยำสูงพร้อมบูชชนิดคอลเล็ตที่ปรับได้ เพื่อลดการเคลื่อนที่ของลูกสูบในแนวรัศมีระหว่างการใช้งานต่อเนื่องกัน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 690-1MBPLS มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และรวมเข้ากับลูกสูบที่มีพื้นผิวเรียบซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงฟังก์ชั่นป้องกันการหมุน ป้องกันการเคลื่อนไหวด้านข้าง ลูกสูบถูกเจาะและต๊าปสำหรับสปินเดิลแบบเกลียวหรือแบบติดตั้งเองเพื่อให้ติดตั้งง่าย ฐานติดตั้งถูกถอดประกอบเพื่อให้สามารถเชื่อมส่วนประกอบหลักและฐานในตำแหน่งที่จับใดก็ได้
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 690-1MBPLS นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การตัดเฉือน CNC การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การประกอบและการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 690-1MBPLS มีที่จับคันโยกเพื่อยึดลูกสูบที่กดกับชิ้นงานเพื่อยึดแคลมป์ให้เข้าที่
- มีสปริงเปิดออกเพื่อป้องกันการปิดแคลมป์และน็อตที่บรรจุไว้ล่วงหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้จับได้อย่างแม่นยำ
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมผิวเรียบเพื่อป้องกันการหมุน รวมทั้งช่วยให้บังคับและจับยึดได้
- มาพร้อมกับบูชแบบคอลเล็ตแบบปรับได้และบรรจุล่วงหน้าเพื่อลดการเคลื่อนที่ของลูกสูบในแนวรัศมีและให้การทำซ้ำที่แม่นยำ
- แคลมป์นี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 690-1MBPLS มีขนาดเกลียวลูกสูบ M16 เพื่อการยึดที่รวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ฐานยึด Destaco ใช้เพื่อแทนที่ฐานยึดที่สึกหรอของแคลมป์สำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของเครื่อง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 690-1MBPLS นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 690-1MBPLS นี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีรุ่นอื่นๆ ของ Destaco straight line action clamps หรือไม่? Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบปรับได้ของ Destaco ที่มีการสั่งงานคันล็อคในรูปแบบการติดตั้งเท้า / หน้าแปลน / รูทะลุ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. อะไรคือหน้าที่ของกระบอกสูบนิวแมติก?
A. กระบอกสูบนิวเมติก Destaco เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ก๊าซอัดเพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบ