Cash Valve D-53 | วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Fnpt | 3rag6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมการทำงานด้วยลม 2-Way NC 3/4 นิ้ว FNPT | AD2LJN 3RAG6

CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 3/4 นิ้ว FNPT

In Stock
รายการ: AD2LJN แบบ: D-53อ้างอิงข้าม: 3RAG6
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
฿18,304 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศ
อากาศไหลเข้า1/8 "FNPT
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1-15 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.5
วัสดุปะเก็นเทียม-N
แรงดันขาเข้าสูงถึง 250 psi
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม3 13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.875 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุเบาะเหล็กสแตนเลส 303
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่ออากาศไหลเข้าท่อผ่าศูนย์ขนาดการกำหนดค่าวาล์วค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2 ทาง NC 1 นิ้ว FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "ปิดให้บริการตามปกติ121"6.375 "3.5 "฿55,707
CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมการทำงานด้วยอากาศ 2-Way NO 1 นิ้ว FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "ปกติเปิด121"6.375 "3.5 "฿55,707
CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมการทำงานด้วยลม 2-Way NC 1/2 นิ้ว FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "ปิดให้บริการตามปกติ2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "฿18,557
CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมการทำงานด้วยอากาศ 2-Way NO 1/2 นิ้ว FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "ปกติเปิด2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "฿19,451
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"ปิดให้บริการตามปกติ351.5 "6.875 "4"฿90,720
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NO 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"ปกติเปิด351.5 "6.875 "4"฿90,720
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "ปิดให้บริการตามปกติ121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE D-53 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 3/4 นิ้ว FNPT
฿18,304 / หน่วย