Cash Valve Fr-fcwscfmes02-d4 | วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 65 Psi | 3pzw9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D4 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 65 Psi | AD2KLJ 3PZW9/13668-0065

CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D4 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 65 Psi

In Stock
รายการ: AD2KLJ รุ่น: FR-FCWSCFMES02-D4อ้างอิงข้าม: 3PZW9/13668-0065
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
฿64,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดปุ่มย้อนกลับ วาล์วระบาย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม6.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ช่วงความดัน30 ถึง 100 psi
วัสดุเบาะMonel
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 450 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงความดันราคา
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D1 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 ถึง 20 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D6 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 ถึง 380 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D3 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 ถึง 90 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D7 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 ถึง 400 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D4 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 ถึง 125 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D5 วาล์วระบายแรงดัน 1 นิ้ว 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 ถึง 230 psi฿94,167
CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D1 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 ถึง 25 psi฿64,604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE FR-FCWSCFMES02-D4 วาล์วระบายแรงดัน 1/2 นิ้ว 65 Psi
฿64,604 / หน่วย