Cdi Control Devices Pr25-000 | วาล์วระบายแรงดัน 1/4 นิ้ว 0 ถึง 20 Psi | 36jn35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์ควบคุม CDI PR25-000 วาล์วระบายแรงดัน 1/4 นิ้ว 0 ถึง 20 psi | AH6XCP 36JN35

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 วาล์วระบายแรงดัน 1/4 นิ้ว 0 ถึง 20 psi

In Stock
รายการ: AH6XCP รุ่น: PR25-000อ้างไขว้: 36JN35
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
฿663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
(M) NPT ทางเข้า1/4
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ไหลความจุ2
ฟังก์ชันบรรเทาความดัน
แม่มด9/16
ความยาว1.75 "
แม็กซ์ ชั่วคราว250
ช่วงความดันเพื่อ 0 20
วัสดุซีลทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Poppet: สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ชั่วคราวช่วงความดันราคา
อุปกรณ์ควบคุม CDI CR25-100 Valve Pressure Relief | AD9LWW 4TK26 CR25-100ทองเหลืองหลอมฮิต F0 ถึง 100 psi฿958
อุปกรณ์ควบคุม CDI PR25-008 วาล์วระบายความดัน 1/4 นิ้ว 50 ถึง 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008ทองเหลือง250เพื่อ 50 125฿663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 วาล์วระบายแรงดัน 1/4 นิ้ว 0 ถึง 20 psi
฿663 / หน่วย