Cdi Control Devices R1380-2 | 23mj81 โฟลตวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์ควบคุม CDI R1380-2 วาล์วลูกลอยสแตนเลส 2 นิ้วพร้อมซีล Viton | AF7XQT 23MJ81

CDI CONTROL DEVICES R1380-2 ลูกลอยวาล์วสแตนเลส 2 นิ้วพร้อมซีล Viton

In Stock
รายการ: AF7XQT รุ่น: R1380-2ข้ามอ้างอิง: 23MJ81
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
฿84,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลอย
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส w / Viton Seal
ตามมาตรฐานNSF
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F
การติดท่อ
ด้ายก้าน3 / 8-16
ขนาด2"
การไหลของวาล์ว - การไหล (1)112
การไหลของวาล์ว - การไหล (2)180
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1)35
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2)85
วัสดุวาล์วเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.93
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.64
รหัส HS8481200040

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: BOBBY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวการติดขนาดราคา
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1350-1 / 2 วาล์วลูกลอย 1/2 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Viton | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2สแตนเลส w / Viton Sealเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว450 องศา Fท่อ1 / 2 "฿41,486
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1350-3 / 4 วาล์วลูกลอย 3/4 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Viton | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4สแตนเลส w / Viton Sealเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว450 องศา Fท่อ3 / 4 "฿40,003
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1350-3 / 8 วาล์วลูกลอย 3/8 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Viton | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8สแตนเลส w / Viton Sealเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว450 องศา Fท่อ3 / 8 "฿40,660
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1351-1 / 2 วาล์วลูกลอย 1/2 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Ptfe | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2สแตนเลสพร้อมซีล PTFEเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว550 องศา Fท่อ1 / 2 "฿43,487
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1351-3 / 4 วาล์วลูกลอย 3/4 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Ptfe | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4สแตนเลสพร้อมซีล PTFEเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว550 องศา Fท่อ3 / 4 "฿43,655
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1351-3 / 8 วาล์วลูกลอย 3/8 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Ptfe | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8สแตนเลสพร้อมซีล PTFEเอฟเอ็นพีที85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว550 องศา Fท่อ3 / 8 "฿40,732
อุปกรณ์ควบคุม CDI R1360-3 / 4 วาล์วลูกลอย 3/4 นิ้วสแตนเลสพร้อมซีล Viton | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4สแตนเลส w / Viton SealNPT85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว450 องศา Fท่อ3 / 4 "฿42,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI CONTROL DEVICES R1380-2 ลูกลอยวาล์วสแตนเลส 2 นิ้วพร้อมซีล Viton
฿84,039 / หน่วย