CECO LT-B1 22 X 28 ชุดหน้าต่าง 23x29 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวงกบประตูหน้าต่าง |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม 20 เกจ |
เปิดความสูง | 30 " |
เปิดกว้าง | 24 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 29 " |
ความกว้างของหน้าต่าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 7308305015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ความกว้างของหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-B1 3 X 33 | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ฿5,785 | |
LT-B1 4 X 25 | 27 " | 5" | 26 " | 4" | ฿5,367 | |
LT-B1 5 X 20 | 22 " | 7" | 21 " | 6" | ฿4,618 | |
LT-B1 10 X 10 | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ฿3,625 | |
LT-B1 24 x 30 | 31 " | 26 " | 30 " | 25 " | ฿8,692 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.