Ceco Lt-b1 5 X 20 | ชุดหน้าต่าง 6x21 In | 3peu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CECO LT-B1 5 X 20 ชุดหน้าต่าง 6x21 นิ้ว | AD2GVN 3PEU5

CECO LT-B1 5 X 20 ชุดหน้าต่าง 6x21 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2GVN รุ่น: LT-B1 5 X 20อ้างอิงข้าม: 3PEU5
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
฿5,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดวงกบประตูหน้าต่าง
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 20 เกจ
เปิดความสูง22 "
เปิดกว้าง7"
ความสูงของหน้าต่าง21 "
ความกว้างของหน้าต่าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7308305015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเปิดความสูงเปิดกว้างความสูงของหน้าต่างความกว้างของหน้าต่างราคา
CECO LT-B1 3 X 33 ชุดหน้าต่าง 4x34 ใน | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 X 3335 "5"34 "4"฿6,895
CECO LT-B1 4 X 25 ชุดหน้าต่าง 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 X 2527 "5"26 "4"฿6,450
CECO LT-B1 10 X 10 ชุดหน้าต่าง 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 X 1012 "12 "11 "11 "฿4,357
CECO LT-B1 22 X 28 ชุดหน้าต่าง 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 X 2830 "24 "29 "23 "฿9,099
CECO LT-B1 24 x 30 ชุดหน้าต่าง 25x31 In | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "฿10,445

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CECO LT-B1 5 X 20 ชุดหน้าต่าง 6x21 นิ้ว
฿5,549 / หน่วย