แคลมป์กำลังลม Destaco 861 ใช้สำหรับวางตำแหน่งและยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะปราศจากข้อผิดพลาด ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานการผลิตระดับสูงที่หลากหลาย รวมถึงการตัดเฉือน CNC การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังในการจับยึดที่เหนือกว่า แคลมป์ไฟฟ้าติดตั้งอาร์มไว้ตรงกลาง โดยให้ตำแหน่งแขนแคลมป์ 90 องศา มีกระบอกสูบนิวเมติกขนาด 2 นิ้วพร้อมพอร์ตอินพุตขนาด G-1/8 สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัดและให้แรงบิดในการหนีบสูงสุด 89 ปอนด์ที่แรงดัน 72 psi หน่วยนี้มาพร้อมกับสวิตช์และวงแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติก Destaco มาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว สำหรับการล็อกแคลมป์ในตำแหน่งคงที่ หากตรวจพบแรงดันตกอย่างกะทันหันหรือมีการถอดสายยางออก และสามารถรับน้ำหนักสูงสุด 280 ปอนด์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศา ฟาเรนไฮต์. แคลมป์กำลังลม Destaco 861 รองรับชุดซีล กระบอกสำรอง และเซ็นเซอร์สำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์กำลังลม Destaco (861) นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานการผลิตระดับสูง เช่น การตัดเฉือน CNC การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์กำลังลม Destaco (861) ใช้สำหรับวางตำแหน่งและยึดผลิตภัณฑ์เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานไม่มีข้อผิดพลาด
- เหมาะสำหรับงานการผลิตระดับสูงที่หลากหลาย รวมถึงงานกลึง CNC การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
- แคลมป์ติดตั้งอาร์มไว้ตรงกลาง ให้ตำแหน่งแขนแคลมป์สูงถึง 90 องศา
- แคลมป์ไฟฟ้ามีรูกระบอกสูบนิวแมติกขนาด 2 นิ้วพร้อมพอร์ตอินพุตขนาด G-1/8 สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด
- สามารถให้แรงบิดในการหนีบสูงสุด 89 ปอนด์ที่แรงดัน 72 psi
- หน่วยนี้มาพร้อมกับสวิตช์และวงแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์กำลังลมมาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว สำหรับการล็อคแคลมป์ในตำแหน่งคงที่ หากตรวจพบแรงดันตกอย่างกะทันหันหรือมีการถอดสายยาง
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 861 สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 280 ปอนด์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8610100: ชุดซีล Destaco นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์จ่ายไฟแบบนิวเมติก Destaco 861 สำหรับโซลูชันการทำงานอัตโนมัติ การทำงาน และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
- Destaco 865132-MR: กระบอกสูบทดแทนของแบรนด์ช่วยเพิ่มความสามารถของแคลมป์กำลังลม Destaco 861 ที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศอัด
- Destaco 810151: เซ็นเซอร์ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีสายรัด และเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนแคลมป์ มีไฟ LED สำหรับติดตั้งง่ายและมาพร้อมกับระดับ IP67 เพื่อป้องกันการเข้าของอนุภาคในอากาศและฝุ่นละออง แม้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 14 องศาถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์วัดแรงลม Destaco 861 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความมั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco 861 มีรูสำหรับยึดทั้งสี่ด้านเพื่อการจับยึดที่ยืดหยุ่น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. การพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงประเภทใดที่คุณต้องการรอบๆ ตัวหนีบ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องจับไว้ใกล้กับแคลมป์ คุณจะต้องใช้แคลมป์ที่เล็กกว่าอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนจับกับน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณของแรงหนีบหรือแรงยึดที่คุณต้องการใช้แคลมป์ด้วย
Q. ทำไมคุณถึงต้องใช้ที่หนีบไฟ?
A. แคลมป์จับกำลังของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยต้องมีการยึดจับส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (ไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์ตั้งอยู่ในระยะไกล
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง