DESTACO 891 แคลมป์นิวเมติกพาวเวอร์, 119 องศา, ความจุการถือครอง 5000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับหนีบ |
ความยาวแขนหนีบ | 5.06 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | ศูนย์ |
แรงบิดของแขนหนีบ | นิวตันเมตร 270 |
กระบอกสูบ | 2.5 " |
คันโยกมือ | ไม่ |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 5000 |
โฮลดิ้งแรงบิด | 960 ฟุตปอนด์ |
มุมเปิด | 119 องศา |
ขนาดพอร์ต | G 1 / 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดสทาโก้-891.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8466208065 |
แคลมป์สลับลม Destaco 891 มาพร้อมกับกระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงกดในการจับชิ้นงานเข้าที่ กระบอกสูบที่ไม่หมุนสามารถต่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้รวมเอาข้อต่อแบบสลับระหว่างศูนย์กลางกับกระบอกลม เพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์สลับลม Destaco 891 เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T-slot และมีระบบจำกัดการไหลในตัว จึงไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมการไหลจากภายนอกและช่วยให้จับยึดได้อย่างราบรื่น เป็นหน่วยที่มีครบในตัวเองและต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์นิวเมติกนี้มีการออกแบบที่ปิดไว้สำหรับการเชื่อม MIG และจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก มาพร้อมบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์สำรองนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์ และมาพร้อมกับแขนจับยึดสำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แคลมป์สลับลม Destaco 891 มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและลดอาการเมื่อยล้าของมือ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 891 ใช้สำหรับจับยึด วางตำแหน่ง และจับแผ่นโลหะและชิ้นส่วนในระบบจับยึดและการจัดการ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
A. จาระบีสำหรับข้อต่ออย่าง Mobil XTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้กับซีลกระบอกลม
ก. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้ยึดด้วย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.