DESTACO 890 แคลมป์นิวเมติกพาวเวอร์, มุมเปิด 96 องศา, พอร์ต G 1/8
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับหนีบ |
ความยาวแขนหนีบ | 6.57 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | ศูนย์ |
แคลมป์บาร์เปิด | 180 องศา |
แรงบิดของแขนหนีบ | นิวตันเมตร 270 |
กระบอกสูบ | 2.5 " |
คันโยกมือ | ไม่ |
โฮลดิ้งแรงบิด | 960 ฟุตปอนด์ |
การวางแนว | แนวตั้ง |
การเปิด | 180 องศา |
มุมเปิด | 96 องศา |
ขนาดพอร์ต | G 1 / 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดสทาโก้-891.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
แคลมป์วัดแรงลม Destaco 890 ออกแบบมาสำหรับการจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มีตัวอลูมิเนียมและแขนเหล็กหนีบแนวนอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน อุปกรณ์จับยึดแบบใช้ลมนี้ใช้เพื่อยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานไม่มีข้อผิดพลาด และมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังการหนีบที่เหนือกว่าเพื่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำที่ดีขึ้น แคลมป์กำลังลม Destaco 890 ประกอบด้วยหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ ประกอบด้วยกระบอกสูบนิวเมติกพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ลม Destaco 890 มีแรงบิดจับสูงสุด 960 ft-lb และความจุโหลดสูงสุด 3000 lb ภายในอุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 145 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์กำลังลมนี้เข้ากันได้กับชุดซีล Destaco (8910100) สำหรับการทำงานของแคลมป์ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถรองรับเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot เซ็นเซอร์เหล่านี้เปิดใช้งานด้วยวงแหวนแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่บนกระบอกสูบของแคลมป์
แคลมป์กำลังลม Destaco 890 นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด การจับยึด การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จะต้องใช้แคลมป์ที่เล็กกว่าอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนกับความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่จำเป็นในการใช้ด้วย
A. แคลมป์ไฟฟ้า Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งข้อกำหนดคือการยึดส่วนประกอบต่างๆ อย่างแม่นยำซ้ำแล้วซ้ำอีก รวดเร็วและแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเข้าถึงแคลมป์แบบจำกัดหรือไม่มีเลย ไม่ว่าจะเนื่องมาจากพื้นที่จำกัดหรือแคลมป์อยู่ในระยะไกล
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ก. การเปิดกรามเป็นการวัดว่าปากของขากรรไกรของแคลมป์เปิดปิดได้ไกลแค่ไหน แคลมป์กำลังลม Destaco 82L-4 Series มีมุมเปิด 180 องศา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.