Century 953 | มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง, ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, 1 เฟส, 1/15 ถึง 1/60 H | 45gl69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 953 มอเตอร์ขับตรง ตัวเก็บประจุแยกถาวร 1 เฟส 1/15 ถึง 1/60 H | CD2KXR 45GL69

CENTURY 953 มอเตอร์ขับตรง, ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, 1- เฟส, 1/15 ถึง 1/60 H

In Stock
รายการ: CD2KXR รุ่น: 953อ้างไขว้: 45GL69
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
฿16,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
กรอบ42
แอมป์โหลดเต็ม0.8/0.5/0.35
HP1 / 15 เพื่อ 1 / 60
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4 9 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์เปลี่ยน OEM
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1100
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25.437 "
ระยะ1
เปลี่ยนสำหรับK48HXBJA-956
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา10-7/16" and 10-5/16"
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมตลับBody Diaการออกแบบตู้มอเตอร์แอพพลิเคชั่น Motor Sub¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปัจจัยการบริการเพลา Diaราคา
CENTURY C663 มอเตอร์ขับตรง 3/4 แรงม้า | CH6NPZ 45GL99 C66340 องศา คลูกบอล6.5 "เปิด Dripproofพัดลมคอนเดนเซอร์14 7 / 16 "15 / 8 "฿44,391

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 953 มอเตอร์ขับตรง, ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร, 1- เฟส, 1/15 ถึง 1/60 H
฿16,119 / หน่วย