CENTURY C663 มอเตอร์ขับตรง, 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยตรง |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 ถึง 4.2/2.1A |
HP | 3/4 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 10 1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | เปลี่ยน OEM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CCW |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1100 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 7 / 16 " |
ระยะ | 1 |
เปลี่ยนสำหรับ | 8-184787-01 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4 1 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460โวลต์เอซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ตลับ | Body Dia | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | 40 องศาเซลเซียส | แขนเสื้อ | 5" | เปิดโล่ง | พัดลม / โบลเวอร์ขับตรง | 25.437 " | 1.00 | 1 / 2 " | ฿16,119 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.