Dayton 5wja8 | ห้องแอร์ มอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5WJA8 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL

DAYTON 5WJA8 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องมอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm

In Stock
รายการ: AE7AUL รุ่น: 5WJA8
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
฿8,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แอร์ในห้อง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia4-11 / 16 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม1.2
HP1/15
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว59 "
ความยาวเพลาน้อย4 11 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม60 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subห้องแอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแท่นวาง / สตั๊ด
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว4
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4.25 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา10-1 / 2 "Ea.
ประเภทเพลาFlat
รูปแบบสตั๊ด2-5 / 16 x 4 นิ้ว
ขนาดสตั๊ด8-32 ยูเอ็น
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735354353
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.82
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)73.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์Body DiaBolt Circle Diaช่วง RPMความยาวเพลารูปแบบสตั๊ดแรงดันไฟฟ้ากรอบราคา
DAYTON 5WJA7 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 นิ้ว11542Y฿9,549
DAYTON 5WJA9 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 นิ้ว27742Y฿9,331
DAYTON 5WJC1 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 นิ้ว11542Y฿7,178
DAYTON 5WJC2 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 นิ้ว27742Y฿9,926
DAYTON 5WJC3 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 นิ้ว11542Y฿9,391
DAYTON 5WJC4 มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y฿8,738
DAYTON 5WJC5 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y฿12,239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5WJA8 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องมอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm
฿8,670 / หน่วย