Century 9724 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 ถึง 1/4hp 1625 Rpm | 3rcr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY 9724 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 ถึง 1/4hp 1625 Rpm | AD2LTL 3RCR7

CENTURY 9724 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 ถึง 1/4 แรงม้า 1625 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AD2LTL รุ่น: 9724อ้างอิงข้าม: 3RCR7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿12,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับลูกบอล
Body Dia5"
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบ42
แอมป์โหลดเต็ม1.6
HP1 / 4 เพื่อ 1 / 6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว36 "ถึง 39"
ความยาวเพลาน้อย4.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม60 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลมคอนเดนเซอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแกน
แผ่นป้าย RPM1625
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1601-1700
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา2.75 "
การวางแนวเพลาทุกมุม
ประเภทเพลาFlat
รูปแบบสตั๊ด4-5/16, 4-7/16, 4-5/8"
ปริมาณสตั๊ด4
ขนาดสตั๊ด8 32-"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มตลับBody DiaHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวของตะกั่วความยาวเพลาน้อยราคา
CENTURY FE1016SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4ลูกบอล5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "฿8,121
CENTURY FE1018SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1ลูกบอล5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "฿12,210
CENTURY FE1028SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5ลูกบอล5.625 "1/460F48 "5.437 "฿12,267
CENTURY FE1058SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5ลูกบอล5.625 "1/260F48 "6.437 "฿16,445
CENTURY FEH1056SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5ลูกบอล5.625 "1/260F36 "6.437 "฿12,553
CENTURY FC3056F มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5ลูกบอล5.625 "1/260F5 "ถึง 7"7 13 / 16 "฿20,593
CENTURY ORM5458B มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 ถึง 1 / 3hp 1075 รอบต่อนาที | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2ลูกบอล5.625 "1 / 3 เพื่อ 1 / 660B35 1/2 "ถึง 38 1/2"4.125 "฿7,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY 9724 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/6 ถึง 1/4 แรงม้า 1625 รอบต่อนาที
฿12,050 / หน่วย