CENTURY ARB2026SV1 มอเตอร์แยกเฟส 1/4 Hp 1140 115/208-230v 48y
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับสายพาน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.2 / 2.8-3.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 1140 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 786674011596 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | ตลับ | Body Dia | การออกแบบตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889A | แยกเฟส | ลูกบอล | 5.625 " | เปิด Dripproof | รถยนต์ | แยกเฟส | ฐาน | 1725 | ฿9,830 | ||
ARXNUMX | แยกเฟส | แขนเสื้อ | 5.625 " | เปิด Dripproof | รถยนต์ | แยกเฟส | แหวนปรับได้ | 1725 | ฿13,925 | ||
RS2014 | แยกเฟส | แขนเสื้อ | 5.625 " | เปิดโล่ง | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | 1725 | ฿11,720 | ||
เอฟทูวีทู | แยกเฟส | ลูกบอล | 5.625 " | เปิด Dripproof | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | 3450 | ฿15,340 | ||
RB2014 | แยกเฟส | ลูกบอล | 5.625 " | เปิดโล่ง | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | 1725 | ฿12,260 | ||
GF2014 | แยกเฟส | แขนเสื้อ | 5.625 " | เปิดโล่ง | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | 1725 | ฿13,189 | ||
BF2054 | แยกเฟส | ลูกบอล | 5.625 " | เปิดโล่ง | รถยนต์ | แยกเฟส | เปล | 1725 | ฿16,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.