CENTURY B2852 พูลมอเตอร์ 3/4 Hp 3450 รอบต่อนาที 115/230v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 50 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
เสร็จสิ้น | Black |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียม |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.8/5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | หน้าแปลน |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา | เกลียว 1 / 2-20 UNF-2A RH |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 7 / 16 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ตลับ | การออกแบบมอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USN1202 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | รถยนต์ | PSC | ใบหน้า | 3450 | ฿30,075 | |
USN1152 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | รถยนต์ | PSC | ใบหน้า | 3450 | ฿27,137 | |
SN1202 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | รถยนต์ | PSC | ใบหน้า | 3450 | ฿33,879 | |
SN1152 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ใบหน้า | 3450 | ฿29,383 | |
SN1102 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ใบหน้า | 3450 | ฿26,619 | |
SN1072 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ใบหน้า | 3450 | ฿26,038 | |
USN1302 | B | 50 องศาเซลเซียส | ลูกบอล | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | รถยนต์ | PSC | ใบหน้า | 3450 | ฿44,766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.