Century Bl6409 | มอเตอร์แรเงาเสา 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | 4ka23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY BL6409 มอเตอร์แรเงา 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 มอเตอร์แรเงา 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao

In Stock
รายการ: AD8FXD รุ่น: BL6409ข้ามอ้างอิง: 4KA23

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ทดแทน OEM
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม3.1
HP1/12
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4 15 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์การเปลี่ยน OEM
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์วงดนตรี
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดวงดนตรี
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.437 "
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา2.5 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzตลับBody Diaชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์ราคา
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y เปิด | AA4JFJ 12N958 โอพีวี74760แขนเสื้อ5"B4.25 "50 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรจุดเปิด฿19,450
CENTURY OTEB2054A มอเตอร์แยกเฟส 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2 ฮับ 3 OTEB2054A60ลูกบอล6.5 "B7.437 "40 องศาเซลเซียสแยกเฟสเปิด Dripproof฿12,613
CENTURY OCP0108 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 สนข.010850/60-5.625 "A6.75 "50 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด฿13,623
CENTURY BL6407 Motor Shaded Pole 1/6 Hp 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA 22 BL640760แขนเสื้อ5"B4 15 / 16 "40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาเปิดโล่ง฿9,007
CENTURY OCA1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 โอซีเอ103660ลูกบอล5.625 "B5.5 "60 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรเปิดโล่ง฿8,919
CENTURY OYK1106 มอเตอร์ Psc 1 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660ลูกบอล5.625 "B5.875 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรเปิดโล่ง฿14,832
CENTURY OKB1058 มอเตอร์ Psc 1/2 Hp 825 รอบต่อนาที 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 ตกลง60ลูกบอล5.625 "B5.375 "60 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรเปิดโล่ง฿1,493

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY BL6409 มอเตอร์แรเงา 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao
฿7,763 / หน่วย