CENTURY OKB1058 มอเตอร์ Psc 1/2 Hp 825 รอบต่อนาที 230v 48y Oao
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ทดแทน OEM |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV8 |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การเปลี่ยน OEM |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | วงดนตรี |
แผ่นป้าย RPM | 825 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.125 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | ภายใต้ 1000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2.75 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 663001038511 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | ตลับ | Body Dia | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอพีวี747 | 60 | แขนเสื้อ | 5" | B | 4.25 " | 50 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | จุดเปิด | ฿16,821 | ||
OTEB2054A | 60 | ลูกบอล | 6.5 " | B | 7.437 " | 40 องศาเซลเซียส | แยกเฟส | เปิด Dripproof | ฿12,094 | ||
สนข.0108 | 50/60 | - | 5.625 " | A | 6.75 " | 50 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ฿12,636 | ||
BL6407 | 60 | แขนเสื้อ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | ขั้วโลกสีเทา | เปิดโล่ง | ฿8,149 | ||
BL6409 | 60 | แขนเสื้อ | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | ขั้วโลกสีเทา | เปิดโล่ง | ฿6,932 | ||
โอซีเอ1036 | 60 | ลูกบอล | 5.625 " | B | 5.5 " | 60 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | ฿9,988 | ||
OYK1106 | 60 | ลูกบอล | 5.625 " | B | 5.875 " | 40 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | ฿16,480 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.