CENTURY BL6530 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 42y Oao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5" |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV9 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 42Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 4-13 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 4.125 " |
ประเภทเพลา | Flat |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 3-1/8 x 3-1/8" |
ขนาดสตั๊ด | # 8-32 x 3/4 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | Bolt Circle Dia | รวมตัวเก็บประจุ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | B | 9 ", 10-3 / 16" | 5MFD / 370V | 5 1 / 16 " | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | - | PSC | ตัวยึดแบบแรงบิด | ฿12,609 | ||
BL6410 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4.437 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿8,331 | ||
BL6416 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿10,157 | ||
B6415 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿9,949 | ||
B6507 | B | 4.437 " | ไม่ | 4 15 / 16 " | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ทุกมุม | PSC | แหวน | ฿9,811 | ||
BL6413 | A | 4.437 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4.437 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿7,494 | ||
429 | A | 4.625 " | ไม่จำเป็นต้องใช้ | 4 15 / 16 " | ขั้วโลกสีเทา | ทุกมุม | ขั้วโลกสีเทา | แหวน | ฿6,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.