Century Blr640s | มอเตอร์แรเงาเสา 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao | 4uu81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY BLR640S เสาบังแสงมอเตอร์ 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao | AD9TXP 4UU81

CENTURY BLR640S เสาเฉดมอเตอร์ 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao

In Stock
รายการ: AD9TXP รุ่น: BLR640Sอ้างไขว้: 4UU81

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia4.437 "
รวมตัวเก็บประจุไม่จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม9.4
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5.437 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์5-1 / 16 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา3 15 / 16 "
การวางแนวเพลาทุกมุม
ประเภทเพลาFlat
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
รูปแบบสตั๊ด2-1/4 x 3-7/8"
ขนาดสตั๊ด# 10-32 x 7/8 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.88
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนBolt Circle Diaรวมตัวเก็บประจุความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์ชนิดเครื่องยนต์การติดราคา
CENTURY 799 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1000 รอบต่อนาที 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร-PSCตัวยึดแบบแรงบิด฿12,609
CENTURY BL6410 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4.437 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿8,331
CENTURY BL6416 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿10,157
CENTURY B6415 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿9,949
CENTURY B6507 มอเตอร์ Psc 1/5 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "ไม่4 15 / 16 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรทุกมุมPSCแหวน฿9,811
CENTURY BL6413 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "ไม่จำเป็นต้องใช้4.437 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿7,494
CENTURY 429 เสาเฉดมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "ไม่จำเป็นต้องใช้4 15 / 16 "ขั้วโลกสีเทาทุกมุมขั้วโลกสีเทาแหวน฿6,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY BLR640S เสาเฉดมอเตอร์ 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao
฿8,768 / หน่วย