CENTURY CB2054AD มอเตอร์ปั๊มคาร์บอน 1/2 แรงม้า 1725/1425 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนต |
ตลับ | แขนเสื้อ |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.8 / 3.4A |
ความสูง | 5 13 / 16 " |
HP | 1/2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 8 1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มอัดลม |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1425 |
การออกแบบ NEMA | ไม่มี |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 13 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 5 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115 / 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.37 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2024AV1 | AC 115V | 48Y | 4.4A | 1/4 | 7 13 / 16 " | 1725 | 1 | 8 1 / 16 " | ฿24,230 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.