CENTURY FD1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV4 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวเพลาน้อย | 5.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 50 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 5.187 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 5 15 / 16 " |
ประเภทเพลา | Flat |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ขนาดสตั๊ด | #8-32 x 1-5/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | ตลับ | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอจีดี1016 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875 " | ฿8,524 | ||
9403 | 42 | แขนเสื้อ | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ฿10,129 | ||
โอจีดี1026 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ฿9,184 | ||
เอฟดีแอล1036 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ฿9,612 | ||
เอฟดีแอล1016 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ฿9,762 | ||
ONR6026 | 42Y | แขนเสื้อ | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ฿9,114 | ||
C060 | 56 | ลูกบอล | 6.5 " | 7.3/3.7 | 3/4 | 60 | B | 9 5 / 16 " | ฿19,971 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.