Century Fdl1016 | มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | 4mb30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB 30

CENTURY FDL1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao

In Stock
รายการ: AD8TPT รุ่น: FDL1016อ้างอิงไขว้: 4MB30
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
฿9,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV6
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.5
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.875 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม50 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.25 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4.437 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา5 15 / 16 "
ประเภทเพลาFlat
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
รูปแบบสตั๊ด3-5/8 x 3-5/8"
ขนาดสตั๊ด#8-32 x 1-5/8"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC818255938524
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)38.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรอบตลับBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
CENTURY OGD1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 โอจีดี101648Yแขนเสื้อ5.625 "1.01/660B3.875 "฿7,969
CENTURY 9403 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342แขนเสื้อ5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "฿10,129
CENTURY OGD1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 โอจีดี102648Yแขนเสื้อ5.625 "1.51/460B4.25 "฿8,553
CENTURY FDL1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 เอฟดีแอล103648Yแขนเสื้อ5.625 "4.21/360A5.625 "฿9,562
CENTURY FD1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Yแขนเสื้อ5.625 "2.11/360A5.625 "฿10,817
CENTURY ONR6026 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Yแขนเสื้อ5"6.51/560B4.625 "฿9,114
CENTURY C060 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 115 / 230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056ลูกบอล6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "฿20,588

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY FDL1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao
฿9,689 / หน่วย