Century Ogd1016 | มอเตอร์ PSC 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | 3rcu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY OGD1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao

In Stock
รายการ: AD2LTX รุ่น: OGD1016อ้างอิงข้าม: 3RCU8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
Bolt Circle Dia5.15 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม1.0
HP1/6
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.875 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแกน
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 11 / 16 "
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา3.75 "
การวางแนวเพลาลง
ประเภทเพลาFlat
ความยาวสตั๊ด1 / 4 "
ที่ตั้งสตั๊ดตรงข้าม Shaft End
รูปแบบสตั๊ด2-1/4 x 2-1/4"
ขนาดสตั๊ด# 8-32
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า208-230
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.02
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรอบตลับBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
CENTURY 9403 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342แขนเสื้อ5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "฿10,129
CENTURY OGD1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 โอจีดี102648Yแขนเสื้อ5.625 "1.51/460B4.25 "฿9,184
CENTURY FDL1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 รอบต่อนาที 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 เอฟดีแอล103648Yแขนเสื้อ5.625 "4.21/360A5.625 "฿9,612
CENTURY FD1036 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Yแขนเสื้อ5.625 "2.11/360A5.625 "฿10,883
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB 30 เอฟดีแอล101648Yแขนเสื้อ5.625 "2.51/660B4.875 "฿9,762
CENTURY ONR6026 เสาบังแสงมอเตอร์ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Yแขนเสื้อ5"6.51/560B4.625 "฿9,114
CENTURY C060 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 115 / 230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056ลูกบอล6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "฿19,971

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY OGD1016 มอเตอร์ Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao
฿8,524 / หน่วย