CENTURY H1039L มอเตอร์ 3 เฟส 5 Hp 3450 208-230/460v Eff 85.2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับสายพาน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.625 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56HZ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.4-13.2/6.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 12 5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 85.2% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 9 / 16 " |
ระยะ | 3 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 11-15 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
รูปแบบสตั๊ด | 4-1/8 x 4-1/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8501516040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | Body Dia | วัสดุกรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | รูปแบบสตั๊ด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H887L | 1725 | 6.5 " | เหล็กแผ่นรีด | ลด 83.1% | 1701-1800 | 2 5 / 16 " | 5-13 / 16 " | 200-230/460 | ฿43,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.