CENTURY H1053AV1 1 HP มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 3 เฟส 850 แผ่นป้ายชื่อ RPM
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.625 " |
Bolt Circle Dia | 5-15 / 16 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56HZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.1-5.4/2.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 6" |
ความยาวเพลาน้อย | 12.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 70 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์แบบ Single Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 850 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 73.0% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.875 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 0-1000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 6" |
ปริมาณสตั๊ด | 4 |
ขนาดสตั๊ด | 10-32 x 1 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ตลับ | Body Dia | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | ลูกบอล | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60 องศาเซลเซียส | ฿20,555 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | ลูกบอล | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿20,975 | ||
OAN470 | 1/4 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 50/60 | B | - | 6" | 40 องศาเซลเซียส | ฿20,014 | ||
OAN010 | 1/3 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 5.25 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿19,896 | ||
OAN460 | 3/4 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8.375 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿20,381 | ||
OAN747 | 3/4 | ลูกบอล | 5-11 / 16 " | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿27,754 | ||
โอพีวี748 | 1/6, 1/12, 1/20 | แขนเสื้อ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60 องศาเซลเซียส | ฿16,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.