Century โอล1026 | มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 230v 48y Oao | 4uy60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY OLE1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 48y Oao | AD9UCN 4UY60

CENTURY OLE1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 48y Oao

In Stock
รายการ: AD9UCN รุ่น: OLE1026อ้างไขว้: 4UY60
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
฿896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV3
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48Y
แอมป์โหลดเต็ม2.1
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์การเปลี่ยน OEM
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1075
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ระยะ1
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา3"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.97
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPตลับBody DiaHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวของตะกั่วความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
CENTURY OAN1076 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4ลูกบอล5.625 "60B-7"60 องศาเซลเซียส฿18,500
CENTURY OAN1076V1 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4ลูกบอล5.625 "50/60B-8.375 "60 องศาเซลเซียส฿22,082
CENTURY OAN470 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 3200 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4ลูกบอล5-11 / 16 "50/60B-6"40 องศาเซลเซียส฿21,240
CENTURY OAN010 มอเตอร์ Psc 1/3 Hp 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3ลูกบอล5-11 / 16 "60B-5.25 "60 องศาเซลเซียส฿20,900
CENTURY OAN460 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4ลูกบอล5-11 / 16 "60B-8.375 "60 องศาเซลเซียส฿21,587
CENTURY OAN747 มอเตอร์ Psc 3/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4ลูกบอล5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 องศาเซลเซียส฿29,141
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y เปิด | AA4JFH 12N957 โอพีวี7481/6, 1/12, 1/20แขนเสื้อ5"60B-4.25 "60 องศาเซลเซียส฿16,818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY OLE1026 มอเตอร์ Psc 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 230v 48y Oao
฿896 / หน่วย