CENTURY RA1034 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1625 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์แอร์ในห้อง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5-1 / 7 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | Mfr. เลขที่ 2MDV4 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวของตะกั่ว | 36 " |
ความยาวเพลาน้อย | 5.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 50 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ห้องแอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แหวน / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1625 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | 1601-1700 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 7-3/8, 7-1/2" |
รูปแบบสตั๊ด | 3.625 " |
ขนาดสตั๊ด | #8-32 x 1-5/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 818273026395 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | Body Dia | Bolt Circle Dia | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีแอล4404 | A | 5" | - | - | 4" | 40 องศาเซลเซียส | ขั้วโลกสีเทา | ขั้วโลกสีเทา | ฿9,798 | ||
7DB6408 | A | 5" | - | - | 4.437 " | 40 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | PSC | ฿11,663 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | 33 "ถึง 36" | 4 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | PSC | ฿10,863 | ||
748 | A | 5" | - | 29 "ถึง 31" | 4.625 " | 40 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | PSC | ฿11,834 | ||
747 | A | 5" | - | 32 "ถึง 34" | 4 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | PSC | ฿11,671 | ||
955 | B | 5" | - | 39 "ถึง 41" | 4 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | ขั้วโลกสีเทา | ขั้วโลกสีเทา | ฿17,187 | ||
ดีบีแอล64062 | B | 5" | - | 40 " | 4.437 " | 40 องศาเซลเซียส | ขั้วโลกสีเทา | ขั้วโลกสีเทา | ฿9,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.