CHAINFLEX CF130US-07-12-100 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 7a 600v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | งออย่างต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
เกจ / ตัวนำ | 18/12 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 7 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 8 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.495 " |
จำนวนตัวนำ | 12 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เกจ / ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-07-12 | ทองแดงเปลือย | 18/12 | 0.495 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿334 | |
CF130US-07-18 | ทองแดงเปลือย | 18/18 | 0.58 " | 18 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿452 | |
CF140US-07-12 | ทองแดงเปลือย | 18/12 | 0.58 " | 12 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿458 | |
CF140US-07-18 | ทองแดงเปลือย | 18/18 | 0.655 " | 18 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿551 | |
CF130US-07-12-25 | ทองแดงเปลือย | 18/12 | 0.495 " | 12 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿6,578 | |
CF130US-07-18-25 | ทองแดงเปลือย | 18/18 | 0.58 " | 18 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿8,617 | |
CF140US-07-12-25 | ทองแดงเปลือย | 18/12 | 0.58 " | 12 | Shielded | 25ft | ฿8,895 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.