จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-25-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 600v | AC3JRF 2TYZ4

CHAINFLEX CF5-25-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 10a 600v

In Stock
รายการ: AC3JRF รุ่น: CF5-25-25อ้างอิงข้าม: 2TYZ4
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
฿1,139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์10
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด1.24 "
จำนวนตัวนำ25
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาววัสดุตัวนำสีเสื้อชั่วคราว พิสัยขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.24 "฿100
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.28 "฿141
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F16 AWGยูรีเทน300V0.55 "฿526
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F16 AWGยูรีเทน300V0.67 "฿543
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.24 "฿1,909
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.28 "฿2,803
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F16 AWGยูรีเทน300V0.55 "฿12,132

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-25-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 10a 600v
฿1,139 / หน่วย