Channellock 447 | 5lj48 | เครื่องตัดทแยงมุมแบบมีฉนวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHANNELLOCK 447 เครื่องตัดแนวทแยง 7-3 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม 1-1 / 32 นิ้วความยาวขากรรไกร | AE4LNX 5LJ48

CHANNELLOCK 447 เครื่องตัดทแยงมุม 7-3/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1-1/32 นิ้ว ความยาวของขากรรไกร

In Stock
รายการ: AE4LNX รุ่น: 447ข้ามอ้างอิง: 5LJ48
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
฿1,815 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ3/64 - 3/32 "เปียโน, 3/64" - 3/32 "Hard / Medium, 11/64" Soft Wire
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 12.5
ความยาวกราม1.031 "
ความกว้างของขากรรไกร1 1 / 16 "
วัสดุวางเหล็กกล้าคาร์บอนสูงปลอมแปลง
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกมุม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.75 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้า447V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHANNELLOCK 437 มีดตัดแนวทแยง 1 นิ้วยาว 15/16 นิ้วกว้าง | AA2KKZ 10N551 4371000V3/32 "Hard Wire, 11/64" Soft Wireสีน้ำเงินจุ่ม1"15 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอน7"฿2,124
CHANNELLOCK 449 เครื่องตัดแนวทแยง 9 นิ้วความยาวโดยรวม 1-1 / 64 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA2KLA 10N552 4491000V3/32 "Hard Wire, 11/64" Soft Wireสีน้ำเงินจุ่ม1 1 / 64 "1 1 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอน9"฿1,785
CHANNELLOCK 338CB เครื่องตัดแนวทแยง 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม 25/32 นิ้ว ความยาวกราม | AD3LGV 3ZZU1 338CB1000V-สีน้ำเงินพร้อมแถบสีแดงกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™25 / 32 "1.187 "เหล็กกล้าไร้สนิม High Carbon Drop8"฿1,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHANNELLOCK 447 เครื่องตัดทแยงมุม 7-3/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1-1/32 นิ้ว ความยาวของขากรรไกร
฿1,815 / หน่วย