Channellock E318cb | คีมจมูกยาว 7-13/16 นิ้ว หยัก | 38rw29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHANNELLOCK E318CB คีมปากแหลมยาว 7-13 / 16 นิ้ว | AH8GKF 38RW29

CHANNELLOCK E318CB คีมปากแหลม 7-13/16 นิ้ว หยัก

In Stock
รายการ: AH8GKF รุ่น: E318CBข้ามอ้างอิง: 38RW29
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
฿2,113 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุ0.091 "ลวดแข็ง 0.162" ลวดอ่อน
สีของมือจับสีฟ้า / สีแดง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 31 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร45 / 64 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 13 / 16 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถไม่สามารถ Tether
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ใช่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีของมือจับประเภทการจัดการความยาวกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHANNELLOCK E318 คีมปากแหลม 7-13 / 16 นิ้วฟันปลา | AH8GKE 38RW 28 E318สีน้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™2 31 / 32 "7 13 / 16 "฿1,639
CHANNELLOCK E388CB คีมปากแหลมยาว 7-51 / 64 นิ้ว | AH8GKG 38RW30 E388CBสีฟ้า / สีแดงที่จับเบาะ2 39 / 64 "7 51 / 64 "฿1,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHANNELLOCK E318CB คีมปากแหลม 7-13/16 นิ้ว หยัก
฿2,113 / หน่วย