Chapin 22049xp | ถังพ่นยามือถือ 3 Gallon Polypropylene | 21ac31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAPIN 22049XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGG 21AC 31

CHAPIN 22049XP เครื่องพ่นยามือถือ 3 แกลลอนถังโพรพิลีน

In Stock
รายการ: AB6EGG รุ่น: 22049XPข้ามอ้างอิง: 21AC31
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
฿11,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพ่นสารเคมีมือถือ
เข้ากันได้กับอะซิโตนแนฟทาไซลีนโทลูอีน
กรอกขนาดเปิด4"
ความยาวท่อ48 "
วัสดุท่อไนลอนเสริม
ในถังกรองไม่
วัสดุหัวฉีดทองเหลือง
ประเภทหัวฉีด0.5 และ 1.0 gpm พัดลม
ช่วงความดัน35 ถึง 45 psi
ปล่อยแรงดันใช่
ความจุถัง3 แกลลอน.
วัสดุถังเอทิลีน
ความยาวไม้กายสิทธิ์24 "
วัสดุไม้กายสิทธิ์ทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.08
ความสูงของเรือ (ซม.)65.02
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8424890000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวปั๊ม (11-1 / 2 ")
  • วัสดุซีล / ปะเก็น (Xtreme Viton (R))

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเข้ากันได้กับความยาวท่อวัสดุท่อช่วงความดันวัสดุถังราคา
CHAPIN 21210XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 1 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGE 21AC 29 21210XPสารกำจัดวัชพืชยาฆ่าแมลงปุ๋ยทำความสะอาด42 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿5,009
CHAPIN 21230XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGF 21AC30 21230XPสารกำจัดวัชพืชยาฆ่าแมลงปุ๋ยทำความสะอาด42 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿6,846
CHAPIN 22090XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGH 21AC32 22090XPคอนกรีตภูมิทัศน์การเคลือบสีเคลือบหลุมร่องฟัน36 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿4,996
CHAPIN 22180XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGJ 21AC33 22180XPสารประกอบสำหรับการบ่ม, แบบน้ำมัน, การกันซึม, การเคลือบสี36 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿7,788
CHAPIN 22240XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 2 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGK 21AC34 22240XPการกัดสีกรด42 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿6,124
CHAPIN 22360XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGL 21AC35 22360XPน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างไขมันกรดเจาะน้ำมันตัวทำละลายน้ำมันหล่อลื่น42 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiโพรพิลีน฿6,772
CHAPIN 22790XP เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ 3 แกลลอนถังโพลีโพรพีลีน | AB6EGM 21AC36 22790XPคอนกรีตภูมิทัศน์การเคลือบสีเคลือบหลุมร่องฟัน36 "ไนลอนเสริม35 ถึง 45 psiเอทิลีน฿6,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAPIN 22049XP เครื่องพ่นยามือถือ 3 แกลลอนถังโพรพิลีน
฿11,163 / หน่วย