EATON / CHAR-LYNN 104-4121-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 775 Nm, อัตราการไหล 75 Lq, 191 Rpm
รายการ: CD7EDZ
รุ่น: 104-4121-006
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 75 ลิตร |
ความสูง | 4.33 " |
ความยาว | 10.69 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 191 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 775 |
ความกว้าง | 5.16 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.