EATON / CHAR-LYNN 104-4721-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 455 Nm, อัตราการไหล 75 Lq, 477 Rpm
รายการ: CD7EKL
รุ่น: 104-4721-006
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 75 ลิตร |
ความสูง | 4.33 " |
ความยาว | 8.99 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 1.0625-12 UN-2B SAE |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 477 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 455 |
ความกว้าง | 5.16 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.